配線孔キャップ LN72型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08523217 品番 LN72-WT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。
適応板厚は30〜40 mmです。本体のスリットをカットすることで18〜30 mmで使用できます。
蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。

外形寸法D(mm)37 外形寸法L(mm)72 取付穴径d(Φmm)32 取付穴径l(Φmm)67 材質ABS樹脂 ホワイト 形状オーバル型 最大適合板厚(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)30
注意
スリットをカットした後、切り口にバリが残らないように処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする