LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
配線孔キャップ LN72S型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08523235
品番
LN72S-WT
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
外形寸法D(mm)
37
外形寸法L(mm)
72
取付穴径d(Φmm)
32
取付穴径l(Φmm)
67
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
形状
オーバル型
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
上から押し込むように取り付けてください。
板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。