※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-RU2-100-WNR-BL LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ LAMP(スガツネ工業) 08524854 SL-RU2-100-WNR-BL LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ LAMP(スガツネ工業) 08524854 SL-RU2-100-WNR-BL LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ LAMP(スガツネ工業) 08524854 SL-RU2-100-WNR-BL LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ LAMP(スガツネ工業) 08524854

LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード08524854 品番SL-RU2-100-WNR-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。
埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。
電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。
良好な放熱設計により、手で触れても安全です。

オプション
小型スイッチ
プッシュOFFスイッチ
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 付属品AC100 V用電源プラグ 仕様丸型PSEマークを取得しています。 材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- ブラック 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100V 定格消費電力(W)4.5 平均演色評価数(Ra)85 仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 発光色昼白色 色温度(K)4900 照度(Lx)1000 照射角40°
注意
スイッチを切っても、微小電流が流れて光を発する仕組みの回路では、正常に点灯・消灯しないことがあります。
調光器との併用はできません。
発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。
・モルタルやコンクリートに接触するような場所
・本体が金属に接触した状態で電解質がかかるような場所
取り付けには電気工事士の資格が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする