適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※M
コンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1
使用温度範囲(℃)-25~+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389
Certified LR 20812
R75122
定格電流(A)10 AC・DC
(AWG#16使用時)
接触抵抗(mΩ)初期:10以下
環境試験後:20以下
形態トップ型極数9仕様RoHS対応品材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC寸法A(mm)31.68耐電圧AC 1500V・1分間表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)35.58絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)1.6