曜日別特売
B2PS-VH(LF)(SN) VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 08527312

VHシリーズ ベース付ポスト

(11件のレビュー)
取扱い終了
極数2
形態サイド型
内容量1パック(1000個)注文コード08527312品番B2PS-VH(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

民生用電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路までの広範囲な接続を可能にした、高信頼性のプリント基板用小型大容量コネクタです。
低電圧、低電流の信号回路から比較的大容量の電源回路まで、広範囲な接続を可能にした信頼性の高い多目的コネクタです。

適合
ハウジング:VHR-※N、VHR-※M
コンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1
使用温度範囲(℃)
-25~+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R75122
定格電流(A)
10 AC・DC
(AWG#16使用時)
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
形態サイド型極数2仕様RoHS対応品材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC寸法A(mm)3.96耐電圧AC 1500V・1分間表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)7.86絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08527312B2PS-VH(LF)(SN)34952644B2PS-VH(LF)(SN)B2PS-VH(LF)(SN) VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 34952644VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)1パック(10個)
179
税込197
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: サービス用基板生産時
三共医療機株式会社製造業

通常1000個単位での購入が必要な部品でしたが、10個という小数量で発注できて無駄を最小限にとどめることができました。

対象商品 : 34952635
2024-05-31
用途: 自作基板の通信線接続用
製造業

自作基板の通信線接続用に利用。メジャーな端子なので汎用性が高く、扱いやすいです。

対象商品 : 34952556
2024-02-07
用途: 配線
田路調査所サービス業

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品 : 00328572
2019-12-12
用途: 電子機器の製造
有限会社エフ・エッチ・エス

作業性が良いし安全でこのシリーズは優れていて良いと思います。

対象商品 : 34952556
2019-08-14
用途: 基板の電源入力

いつも使用している部品なので、別段問題なく
使用している。

対象商品 : 00328518
2018-03-02
用途: 小型のセンサ回路に使用
その他業種

2.5mmピッチの小型のコネクタを探していました
大変助かりました
できれば50個や10個のさらに少量の販売があるとありがたいです

対象商品 : 00328545
2018-05-22
用途: はんだづけ
株式会社イディアサーキット

既製品、良品 いっぱんの商店で購入するものと遜色なし。

対象商品 : 34952574
2016-04-17
用途: 旧製品のチェック用に
製造業

旧製品のチェック用に
少量、多種類が欲しかったので、良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする