S8VM-01512D スイッチング・パワーサプライ オープンタイプ S8VM omron(オムロン) 08530067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S8VM-01512D スイッチング・パワーサプライ オープンタイプ S8VM omron(オムロン) 08530067 S8VM-01512D スイッチング・パワーサプライ オープンタイプ S8VM omron(オムロン) 08530067

スイッチング・パワーサプライ オープンタイプ S8VM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08530067 品番S8VM-01512D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,250
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

小型だから装置のダウンサイズにも貢献
鉛フリーをはじめとしたRoHS指令対応。
グローバルな安全規格に対応。
端子台からねじが落ちない親切設計。
フィンガープロテクト対応で感電防止。

耐電圧
AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流20mA)
AC2.0kV 1min(入力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流20mA))
AC500V 1min(出力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流1000mA)
機能
直列運転:可
並列運転:不可
リモートセンシング:無
安全規格
UL:UL508(Listing)、UL60950-1、UL1604(ClassI/Division2)
cUL:CSA C22.2No.14、No.60950-1No.213(ClassI/Division2)
EN:EN50178、EN60950-1
突入電流(A)
100V入力時:17.4以下
200V入力時:35以下
(25℃、コールドスタートにて)
耐振動
10〜55Hz片振幅0.375mm
3方向各2hにて異常の無いこと
入力電流(A)
100V入力時:0.5以下
200V入力時:0.25以下
リーク電流(mA)
100V入力時:0.4以下
200V入力時:0.75以下
出力電圧(V)12 容量(W)15 出力電流(A)1.3 入力電圧(V)AC100〜240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×86.9×94.5 質量(g)180以下 タイプ標準タイプ フレームオープンタイプ 保存温度(℃)-25〜+65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括、接地[アース]/FG)間 DC500Vにて 使用周囲温度(℃)-10〜+70 取付け方法DINレール取りつけタイプ 使用周囲湿度30〜85%(保存湿度25〜90%) 入力周波数(Hz)50/60(47〜63) 耐衝撃(m/s2)150(6方向各3回にて異常の無いこと) 入力変動0.4%以下(入力AC85〜264V 100%負荷にて) 負荷変動0.8%以下(定格入力、0〜100%負荷にて) 過電流保護定格出力電流の105〜160%、への字垂下・間欠動作形・自動復帰 起動時間(ms)1100以下(定格入出力にて) 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) 出力電圧可変範囲(%)-20〜20(V.ADJにて) 出力リップルノイズ電圧1.5%(p-p)以下 温度変動0.02%/℃以下 出力保持時間20ms typ.(15ms以上)(定格出力にて) 不足電圧検出出力 出力表示灯有(色:緑) 効率78%以上 雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスB準拠 放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08530067 S8VM-01512D 66517718 S8FS-G01512CD スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン) スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン) 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする