※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永電磁チャック
標準角形永電磁チャック
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08539633
品番
EPT-LW2050F
参考基準価格(税別)
¥562,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。環境に配慮したはんだレスタイプです。
高さ(mm)
80
幅(mm)
500
奥行(mm)
200
用途
精密研削やスライシングなど、高精度の研削用。
適合
(電装品)EPH-LW205B EPH-LWE205B EPS-W215B
トラスコ品番
452-2087
質量(kg)
66
電流(A)
3.2
電圧(V)
DC180