※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永電磁チャック
標準角形永電磁チャック
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08539658
品番
EPT-LW40100F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,017,000
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。環境に配慮したはんだレスタイプです。
高さ(mm)
100
幅(mm)
1000
奥行(mm)
400
用途
精密研削やスライシングなど、高精度の研削用。
適合
(電装品)EPH-LWE210B EPS-W215B
トラスコ品番
452-2109
質量(kg)
275
電流(A)
7.3
電圧(V)
DC180