※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレセット形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)200.0〜1000.0 注文コード08541837 品番QLE1000N2
参考基準価格(税別)¥121,700 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1515 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)200.0〜1000.0 最小目盛(N・m)5.00 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)7.7 用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。 トラスコ品番453-9028 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする