※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トンボ工業
トンボ工業の 境界杭
プラ丸杭 WB60L Φ60X1500 穴あり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08542162
品番
WB60L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
高さ(mm)
1500
外径(Φmm)
60
用途
土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。
トラスコ品番
435-2939
材質
ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
質量(kg)
3.5
注意
※個人宅への配送はできません。