N-806 高速バリカン(長尺電動植木バリカン) ニシガキ工業 08542275 N-806 高速バリカン(長尺電動植木バリカン) ニシガキ工業 08542275 N-806 高速バリカン(長尺電動植木バリカン) ニシガキ工業 08542275 N-806 高速バリカン(長尺電動植木バリカン) ニシガキ工業 08542275 N-806 高速バリカン(長尺電動植木バリカン) ニシガキ工業 08542275

高速バリカン(長尺電動植木バリカン)

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08542275 品番N-806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

太い枝木(最大15mm)まで切れます。刈刃角度を変えられます。(最大上下各30度)回転式動力伝達方式で振動が少なく疲れません。手ハサミ式に刈るため切り口が美しく仕上がります。

長さ(mm)1000 ストローク1270rpm 刈り幅(mm)300 最大切断径(Φmm)15 用途植木、垣根の剪定用。 トラスコ品番431-6479 材質刃(特殊鋼)、モーターカバー(ABS樹脂)、角度可変部(ABS樹脂) 質量(kg)1.94 電流(A)2.5 消費電力(W)240 定格電圧(V)交流100 定格周波数(Hz)50/60 電源タイプAC電源式 駆動方式片刃駆動

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

高速バリカン/高速バリカンmini
この動画は、39人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08542293
2022-08-03
用途:
高所の高枝剪定に活用しています。
農・林・水産業

高齢となり、高い梯子1等に昇らず地上から、生垣等を剪定できるので重宝しています。

対象商品:
08542275
2020-12-16
用途:
植木の刈込作業
農・林・水産業

とてもパワーがあり太い枝まできれいに刈り込める。難を言えばコードの付け根の部分を改善してほしい。

対象商品:
08542293
2020-11-01
用途:
刈り込み作業
今井造園土木 様 (建設業・工事業)

以前アルスの製品を使っていましたが「高速バリカン」のネーミングにつられ
購入を決めました、私個人の感想ですが、アルスより重い、キレ味はアルスよりやや良い、
耐久性1年で壊れた(アルスは7年たちますがまだ動く)、生垣の平らな面はアルスの方が平らに刈れるニシガキの方は葉を動かす部分が出っ張ていて刈込部分に引っかかる。

3人が参考にしています
対象商品:
08542293
2017-12-20
用途:
庭木の高い位置の剪定、生垣剪定。
農・林・水産業

脚立に上らなくても剪定ができ便利であるが、思いのほか持ち重りがする。

2人が参考にしています
対象商品:
08542293
2017-04-13
用途:
生垣の刈込

高さ2メートル、長さ20メートルの生垣の刈込に利用したんですが、今までは手作業の刈込バサミで一日がかりでやっていたんですが、この電動バリカンを使えば半日で出来るようになりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする