※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉野
吉野の 溶接養生具(シート・フェンス等)
吉野の 溶接フェンス
吉野の 火花用衝立
フレンチ1818型(火花用)A種合格品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08544874
品番
YS-FRE1818-BW
参考基準価格(税別)
¥105,220
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°〜140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途
溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
トラスコ品番
447-9271
材質
フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)
幅(mm)
900×1800×2枚+1800
厚さ(mm)
1.0
質量(kg)
14.3
高さ(mm)
1800×1枚
使用脚
キャスター式
フレーム直径(mm)
28
シート厚さ(mm)
1.0mm
折りたたみ寸法(mm)
(収納幅)65
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500