マジック衝立1518型(火花用)A種合格品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08544978 品番YS-MJ1518SC-BW
参考基準価格(税別)¥49,570 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が可能です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業準備にかかる時間を短縮することで、作業の効率化を図れます。

用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。 トラスコ品番447-9327 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 形状単体型 幅(mm)1500 質量(kg)6.6 高さ(mm)1800 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする