PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 積層信号灯
ユニット式積層信号灯 KUSシリーズ ベース/ブザーユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08546273
品番
KUS-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
消費電力(W)
最大21
外径(Φmm)
角70
タイプ
点灯
引出し線線種
電源線:UL1007、信号線:UL1007
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
インターフェース
接点入力型
防塵・防噴流 保護特性記号
IP54
引出し線長さ(mm)
電源線:400、信号線:350
公称断面積(mm
2
)
電源線:AWG20、信号線:0.3
特性
組合せ・組替えが自由にできます。