曜日別特売
99554 プレミアム アルミ アイウッド 08548968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレミアム アルミ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)160
刃厚(mm)1.8
刃数52
内容量1枚注文コード08548968品番99554
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
外径(Φmm)160穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数52適合切断材アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする