エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用

(1件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08550088 品番M11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な100mm砥石が使用できます。握りやすいサイドグリップ付。研磨材を変えて幅広い作業に使用できます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 空気消費量(m3/min)0.23 用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品砥石1枚、エアカプラー1個 全長(mm)235 質量(kg)1.7 穴径(Φmm)15 砥石寸法(mm)100(4インチ) 排気方向前方
取扱説明書:
注意
※用途以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:665

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08550088
2023-06-30
用途:
農業機械のメンテナンス等
農・林・水産業

初めて空圧工具というものを買いました。
@ エアー源はモノタロウで買ったオイルレスコンプレッサー(39L)と補助タンク(39L)を繋いで使いました。よく調べもせずに買ったので空気の消費量など気にしていませんでした・・・、空気消費量(m3/min)0.23って 私のコンプレッサーの能力からしたら多かった?39Lタンクのコンプレッサー単体ではずっと動いているかんじです。補助タンクあってよかったです。
Aそれと、本体は意外に重いですし調節レバーのストロークが小さくチョット使いずらいです。もっと残念なのは取説が不親切で読みにくいことと、基本事項の説明が不十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする