材質(本体)アルミ合金製
耐荷重(N)14.7
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
質量(kg)0.37
種類zyステージ/支柱取付式ステージ
最小読取値(目量)(mm)0.1
精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
テーブル幅(mm)50
テーブル長さ(mm)30
ストローク(Y距離)(mm)±17
ストローク(Z距離)(mm)±17
ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18