ZUG2203-11 AC電源ライン用EMCフィルタ インレットソケットタイプ TDK 08560176

AC電源ライン用EMCフィルタ インレットソケットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08560176 品番ZUG2203-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

小型、高性能で、対称波(ディファレンシャルモード)成分、非対称波(コモンモード)成分の双方に対し、顕著な減衰特性を発揮します。
漏洩電流を0.5mA以下に抑制しています。
合理化された構造により、ローコスト化を図っています。
RoHS指令対応製品です。
接続端子は、ファストン#250。

定格電圧(V)250 定格電流(A)3 対称波減衰量保証減衰特性周波数範囲(+5to+35℃)30dB保証:3to30MHz 非対称波減衰量保証減衰特性周波数範囲(+5to+35℃)30dB保証:3to30MHz 直流抵抗最大150mΩ 用途パーソナルコンピュータ、コンピュータ端末機器、各種OA機器、デジタル応用機器(ECR、電卓、電子秤など)、計測機器、医療機器など、とくに小型化を要求される各種電子機器。 質量(g)46 使用温度範囲(℃)-25to+85(自己温度上昇分を含む) 試験電圧端子・ケース間:1500Eac(V) 漏洩電流最大0.5mA(250V・60Hz) ディレーティング開始温度(℃)55 温度上昇最大30℃ 絶縁抵抗(MΩ)端子・ケース間(DC.500V、1min):100min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする