定格電圧(V)250
定格電流(A)6
対称波減衰量保証減衰特性周波数範囲(+5to+35℃)30dB保証:5to30MHz
非対称波減衰量保証減衰特性周波数範囲(+5to+35℃)30dB保証:5to30MHz
直流抵抗最大100mΩ
用途パーソナルコンピュータ、コンピュータ端末機器、各種OA機器、デジタル応用機器(ECR、電卓、電子秤など)、計測機器、医療機器など、とくに小型化を要求される各種電子機器。
質量(g)46
使用温度範囲(℃)-25to+85(自己温度上昇分を含む)
試験電圧端子・ケース間:1500Eac(V)
漏洩電流最大0.5mA(250V・60Hz)
ディレーティング開始温度(℃)55
温度上昇最大30℃
絶縁抵抗(MΩ)端子・ケース間(DC.500V、1min):100min