電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 08561217 品番 5281-02A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
仕様
ロック付き
ELVおよびRoHS対応済み
表面処理
PCテール部:Tin(Sn)
下地:Copper(Cu)
コンタクト保持力
19.6N(4.41lb)
(最小、1極あたり)
長さ(mm)PCテール:3.6 幅(mm)11.4 高さ(mm)13.85 ピッチ(mm)5.08 極数2 使用温度範囲(℃)-40〜105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)(最大)250 寸法A(mm)9.08 耐電圧AC1500V/1分間 列数1 定格電流(A)(最大)7 寸法B(mm)5.08 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 適合ハウジング:5197 種別基板用ヘッダー 難燃性UL94V-2 適合パネル厚さ(mm)1.6 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.00(.079″) ピンサイズ1.14mm(.045")、Square

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08561244
2020-02-26
用途:
leslie speakerの修理

廃品種のAMPコネクターの代用。同じ0.2インチ5.08mmピッチなので有り難い...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする