※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT5.5-S3 (クロ) 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業 08568201 BT5.5-S3 (クロ) 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業 08568201

銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82〜2.89 寸法d2(Φmm)3.2 注文コード08568201 品番BT5.5-S3 (クロ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は電線抱合範囲・寸法d2・色など404種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。

端子形状丸形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 種類絶縁付圧着端子 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 寸法d2(Φmm)3.2 適応ねじ径M3 幅(mm)8 全長(mm)26.5 適合5、AC-5ND(5号ヘッド) 寸法t(mm)0.8 寸法F(mm)8.0 寸法D(Φmm)6.3 寸法l(mm)14.5 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82〜2.89 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする