※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
冨士端子工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
冨士端子工業の 圧着端子
冨士端子工業の Y型(先開型)圧着端子
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.5〜1.44
色
黒
寸法d2(Φmm)
4.3
注文コード
08570265
品番
BT1.25-YAS4 (クロ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・色・寸法d2
など
157
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
先開形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
種類
絶縁付圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
22〜16
寸法d2(Φmm)
4.3
適応ねじ径
M4
幅(mm)
6.8
色
黒
全長(mm)
20
適合
3D、34、AC-5ND(3号ヘッド)
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
5.8
寸法D(Φmm)
3.8
寸法l(mm)
9.5
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.5〜1.44
材質(絶縁体)
塩化ビニル
最高使用温度(℃)
75(絶縁体)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表