※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
冨士端子工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
冨士端子工業の 圧着端子
冨士端子工業の Y型(先開型)圧着端子
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
色
黄
寸法d2(Φmm)
3.7
注文コード
08570606
品番
BT2-YASS3.5 (キ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・色・寸法d2
など
157
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
先開形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
種類
絶縁付圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
寸法d2(Φmm)
3.7
適応ねじ径
M3.5
幅(mm)
5.7
色
黄
全長(mm)
20.5
適合
4D、34、AC-5ND(4号ヘッド)
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
6.5
寸法D(Φmm)
4.5
寸法l(mm)
9.5
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
材質(絶縁体)
塩化ビニル
最高使用温度(℃)
75(絶縁体)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表