※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士端子工業
冨士端子工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
冨士端子工業の 圧着端子
冨士端子工業の Y型(先開型)圧着端子
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82〜2.89
色
青
寸法d2(Φmm)
5.3
注文コード
08571141
品番
BT5.5-YAS5 (アオ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・色・寸法d2
など
157
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
先開形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
種類
絶縁付圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
寸法d2(Φmm)
5.3
適応ねじ径
M5
幅(mm)
8.3
色
青
全長(mm)
27
適合
5、AC-5ND(5号ヘッド)
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
6.9
寸法D(Φmm)
6.3
寸法l(mm)
14.5
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82〜2.89
材質(絶縁体)
塩化ビニル
最高使用温度(℃)
75(絶縁体)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表