CJ1M-CPU21 プログラマブルコントローラCJ1/CJ1M CPUユニット omron(オムロン) 08590872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ1M-CPU21 プログラマブルコントローラCJ1/CJ1M CPUユニット omron(オムロン) 08590872 CJ1M-CPU21 プログラマブルコントローラCJ1/CJ1M CPUユニット omron(オムロン) 08590872

プログラマブルコントローラCJ1/CJ1M CPUユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08590872 品番CJ1M-CPU21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

小型サイズのオムロンベーシックPLC。

制御方式
ストアードプログラム方式
入出力:サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用
メモリー
トレースメモリ/4000ワード
ファイルメモリ/メモリカード/オムロン製メモリカード(30M/64Mバイトタイプが使用可能)
EMファイルメモリ
通信機能
内蔵ペリフェラルポート×1ポート:周辺ツール(CX-Programmer/プロコン)接続、上位リンク、NTリンク
内蔵RS-232Cポート×1ポート:周辺ツール(CX-Programmer)接続、上位リンク、無手順、NTリンク、シリアルPLCリンク
時計機能
標準搭載(精度:月差±1.5分(周囲温度25℃))
電源ONの時刻、異常発生時の時刻を記憶可能、精度は温度条件により変化します。
機能サイクルタイム一定化機能、サイクルタイム監視時間、I/Oリフレッシュ方式、高機能ユニット固有のリフレッシュのタイミング、運転モード変更時のI/Oメモリ保持、負荷遮断機能、入力応答時間設定機能、電源ON時の動作モード指定、フラッシュメモリ機能、メモリカード機能、ファイル機能、デバック機能、オンラインエディット、プログラムプロテクト機能、故障診断機能、異常履歴機能、電断検知時間(10〜25ms)、電断検知延長時間(0〜10ms)、停電保持機能、上位リンク接続のコンピュータへの手上げ機能、リモートプログラミング/モニタリング、8階層通信、CPUユニット内へのコメント機能、プログラムチェック機能、制御出力信号、自己診断機能、電源断発生回数の記憶 最大入出力点数160点 カウンタ4096点 タイマ機能4096点 取付け方法DINレール取り付け(ネジ取り付け不可) 規格海外:UC1、CE、N、L 消費電流(A)5V系:0.64(プロコンの消費電流を含む) データメモリ容量:32Kワード、DM:32Kワード、EM:なし 寿命5年間(25℃、ただし使用周囲温度により最短1.5年) 演算処理速度(μs/命令)LD:0.1 命令約400種類 リレー入出力:2560点、内蔵入出力:10点、データリンク:3200点、CPU高機能ユニット:6400点、高機能I/O:15360点、シリアルPLCリンク:90点、DeviceNet:9600点、内部補助:CIOエリア4800点(300CH),37504点(2344CH)、内部補助:Wリレー:8192点、保持:8192点、特殊補助:読出可/書込負荷7168点,読出可/書込可8192点、一時記憶:16点 タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256) プログラミング言語ラダーチャート方式 インデックスレジスタ有る サブルーチン、ジャンプの個数256 タスクフラグ32点 ファンクションブロック使用可能言語(ラダー言語、ST言語) プログラムメモリ(kステップ)5 ユニット接続の構造ベースユニットなし 割込種類定時割込、I/O割込、電断割込、外部I/O割込 起動時間(μs)パルス:63(加減速なし・連続)、100(台形制御) 共通処理(オーバーヘッド)(ms)0.8 最大構成ユニット台数(台)10 定時割込の個数1 複数タスクからのサブルーチン起動可能 命令語長1〜7ステップ/1命令 命令実行時間(μs)基本0.02〜、応用0.04〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする