※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XJ8B-0411 短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8B omron(オムロン) 08594311 XJ8B-0411 短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8B omron(オムロン) 08594311

短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08594311 品番 XJ8B-0411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77

ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ
基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。
2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。
スルーホール径Φ0.8に対応。
挿入し易く、抜けにくい構造。
接触信頼性の高い2点接触構造。
薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。
UL規格認定品を標準品にしています。

形状短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) 極数4 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)2 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202) 寸法A(mm)10.2 耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下) 寸法B(mm)7.62 材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト)黄銅 総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて) アズワン品番64-3399-73 挿抜耐久(回)50 総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて) 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする