※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ 基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。 2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。 スルーホール径Φ0.8に対応。 挿入し易く、抜けにくい構造。 接触信頼性の高い2点接触構造。 薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。 UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。