※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用コネクタ
プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08595422
品番
XW4A-10B1-V1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
形状
コネクタ端子台
極数
10
端子形状
基板側端子台(プラグ、ストレート端子)
適合電線
AWG28〜AWG16
規格
RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中)
用途
コネクタ用
長さ(mm)
電線むき長さ:7±1
耐電圧
AC2500V、1min
寸法B(mm)
34.29
寸法A1(mm)
38.9
材質(ハウジング)
PBT樹脂(UL94V-0)/緑色または、ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-40〜+100
締付トルク(N・m)
0.22〜0.25
寸法A2(mm)
39.5
端子ピッチ(mm)
3.81
材質(コンタクト)
接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm)
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
アズワン品番
64-3405-92
IEC/DIN、VDE定格電圧(V)
160
IEC/DIN、VDE定格電流(A)
8(周囲温度40℃以下)
UL/CSA定格電圧(V)
300
UL/CSA定格電流(A)
8