※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XW4A-05C1-V1 プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子) omron(オムロン) 08595605 XW4A-05C1-V1 プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子) omron(オムロン) 08595605

プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08595605 品番 XW4A-05C1-V1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
形状コネクタ端子台 極数5 端子形状基板側端子台(プラグ、ストレート端子) 適合電線AWG24〜AWG14 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中) 用途コネクタ用 長さ(mm)電線むき長さ:7±1 耐電圧AC3000V、1min 寸法B(mm)20.32 寸法A1(mm)25.4 材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/緑色または、ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40〜+100 締付トルク(N・m)0.5〜0.6 寸法A2(mm)27.4 端子ピッチ(mm)5.08 材質(コンタクト)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm) 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 アズワン品番64-3405-75 IEC/DIN、VDE定格電圧(V)250 IEC/DIN、VDE定格電流(A)12(周囲温度40℃以下) UL/CSA定格電圧(V)300 UL/CSA定格電流(A)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08595605
2014-01-14
用途:
ドイツ製基板代替品作成

一般にユーロコネクタと呼ばれるコネクタです。
何故かモノクロ写真だけど一般的な緑色です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする