45cm 工場扇 全閉式アルミ

(3件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08602727 品番CF-45S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スタンドタイプ
サーマルプロテクター付モーター(復帰式過熱保護装置)を使用
高さ1270mm〜1480mmまで調節可能
アルミファンの為、破損、摩擦がしにくく、モーターは全閉式ですので塵埃の多い場所での使用が可能、また油気にも強い
風量を3段階に調節可能
左右首振り、首折れ機能搭載

ファン径(cm)45 機能左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 上下調整4段階 羽根枚数4枚 材質ファン:アルミ、脚:鉄 質量(kg)8.5 シルバー 電流(A)強0.98/1.19 中0.74/0.97 弱0.67/0.73 消費電力(W)強90/118 中71/94 弱64/70 電源100V 50/60Hz コード長さ(m)約2.3 モーター全閉式(樹脂ケース) 首振角度(°)約90 最大風速(m/min)強268/305 中234/212 弱190/155 最大風量(m3/min)強141/161 中123/112 弱100/80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×740×1270〜1480 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 首折れ4段階 アズワン品番64-9332-48 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08602727 CF-45S 57572727 OPF-45SAZ 45cm全閉式アルミスタンド扇(折り畳み三脚式) ナカトミ 45cm全閉式アルミスタンド扇(折り畳み三脚式) ナカトミ 1台 14,250 税込15,675 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08602727
2021-03-29
用途:
商品の冷却に使用
製造業

風量はあり安定しています。使用方法を再検討しています。

対象商品:
08602727
2015-08-26
用途:
40−45度の環境での空気循環 湿度が高い場合もある
その他業種

色々ファンがありましたが、アルミ製ファンは耐久性があり、安心しました。特に温度が高いところでの長時間の使用には、プラスチック製は問題があるのではないかと。価格は少々高いですが、密閉式で、三脚もしっかりしており、満足しています。

対象商品:
08602727
2015-09-06
用途:
工場内で使用

さすがに音が大きい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする