※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J5BG グローブバルブ クラス5K 東洋バルヴ 08603287 J5BG グローブバルブ クラス5K 東洋バルヴ 08603287

グローブバルブ クラス5K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08603287 品番 J5BG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

トリムCAC406C製も供給できます。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力5K 接続方式Rc 材質(本体)青銅 形状ストレート 寸法L(mm)100 寸法H(mm)137 規格JIS B 2011 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.3 寸法D1(mm)90 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 クラス5K バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする