サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
スクリューレス端子台 中継用 ML-200
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08606245
品番
ML-200-S2D-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
59
種類から選べます
他の種類を見る
色
本体:LB(ベージュ)
エンドプレート色:ベージュ
操作部色:オレンジ
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、捻線:1.25mm
2
(AWG16)、
素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
レバー:ポリカーボネート(UL94V-2)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.5mm〜Φ1.6mm(AWG24〜AWG14)、
捻線:0.3mm
2
〜1.25mm
2
素線径Φ0.18mm以上
極数
3
規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格
定格
250V-10A
寸法A(mm)
27.94
耐電圧
AC2000V(1分間)
端子間ピッチ(mm)
7.62
寸法B(mm)
48.26
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、1000MΩ以上
標準剥線長(mm)
8〜9
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3、刃先幅2.6)
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。
電線の接続、取り外し時以外はレバーを閉じておいて下さい。
撚線をご使用の場合、線端の広がりによる電線保持力の低下を防止するため、はんだ加工をしてください。