※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-950
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08612231
品番
ML-950-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。
取付方式
プリント基板
寸法A(mm)
11.6
結線方式
スクリューレス
極数
2P
寸法B(mm)
5
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(UL)(A)
7
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm
2
(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm〜Φ1.0mm(AWG26〜AWG18)、撚線:0.3mm
2
〜0.75mm
2
(AWG22〜AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
9
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm〜3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル)
端子金具
PC端子
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)
注意
※電線解除は推奨適合工具をご使用下さい。