取付方式プリント基板寸法A(mm)41.6結線方式スクリューレス極数8P寸法B(mm)35端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)