※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B55~
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
24
24
24
46
35
36
37
38
39
40
41
42
43
48
45
47
34
31
44
18
33
32
17
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08613203
品番
NK40B55D24F
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,787
販売価格(税別)
¥
7,988
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
55
軸穴径(Φmm)
24