サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
6P
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm〜Φ1.6mm(AWG26〜AWG14)、撚線:0.3mm
2
〜1.25mm
2
(AWG22〜AWG16)、素線径Φ0.18mm以上、Φ0.6mm×7芯
注文コード
08613211
品番
ML-1300-W1S1-6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・使用可能電線範囲
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式
プリント基板
寸法A(mm)
20
結線方式
スクリューレス
極数
6P
寸法B(mm)
10
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(UL)(A)
10/15
仕様
本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。
適合規格
UL規格、CSA規格
定格電圧(V)
300/150
定格適合電線
1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm
2
(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)、撚線:Φ0.6mm×7芯
機構
チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm〜Φ1.6mm(AWG26〜AWG14)、撚線:0.3mm
2
〜1.25mm
2
(AWG22〜AWG16)、素線径Φ0.18mm以上、Φ0.6mm×7芯
標準剥線長(mm)
13
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
端子金具
PC端子
操作部色
GY(グレー)
色(本体)
-
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。