ML-1300-W1S1-12P スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用 サトーパーツ 08613245

スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数12P 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.6mm(AWG26〜AWG14)、撚線:0.3mm2〜1.25mm2(AWG22〜AWG16)、素線径Φ0.18mm以上、Φ0.6mm×7芯 注文コード08613245 品番ML-1300-W1S1-12P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・使用可能電線範囲など112種類から選べます 他の種類を見る
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式プリント基板 寸法A(mm)35 結線方式スクリューレス 極数12P 寸法B(mm)25 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)10/15 仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。 適合規格UL規格、CSA規格 定格電圧(V)300/150 定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)、撚線:Φ0.6mm×7芯 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.6mm(AWG26〜AWG14)、撚線:0.3mm2〜1.25mm2(AWG22〜AWG16)、素線径Φ0.18mm以上、Φ0.6mm×7芯 標準剥線長(mm)13 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm) 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)- 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする