サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2P
注文コード
08613491
品番
ML-1400-S1-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。
単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式
プリント基板
寸法A(mm)
11.5
結線方式
スクリューレス
極数
2P
寸法B(mm)
5
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
適合規格
UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.65mm〜Φ1.6mm(AWG22〜AWG14)
標準剥線長(mm)
9〜10
端子金具
PC端子
操作部色
GY(グレー)
色(本体)
GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、行わないでください。