※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-1400-S1-11P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 サトーパーツ 08613586 ML-1400-S1-11P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 サトーパーツ 08613586

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数11P 注文コード08613586 品番ML-1400-S1-11P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は極数など78種類から選べます 他の種類を見る

接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。
単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。

取付方式プリント基板 寸法A(mm)56.5 結線方式スクリューレス 極数11P 寸法B(mm)50 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm) 適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0) 使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm〜Φ1.6mm(AWG22〜AWG14) 標準剥線長(mm)9〜10 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする