※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
極数26P
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
注文コード08616842
品番ML-1800-TS1-26P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
本体背面部に多極テストプローブ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。
解除ボタンに高、低の2種類があります。
単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
TS1、TS1Lタイプでは上列、下列の挿入口を半ピッチずらす事により、省スペース、コンパクト設計でありながら配線作業がしやすくスピード化が図れます。