※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個極数16P使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上注文コード08618084品番ML-3300-16P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648販売価格(税別)
この商品は極数・使用可能電線範囲など112種類から選べます他の種類を見る 端子部にプリント基板保持の曲げ加工を施した取り付け金具を設けることにより、前工程を必要とせずハンダ作業の作業省力化が図れます。