サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
24P
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG16)、撚線:0.2mm
2
〜1.25mm
2
(AWG24〜AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
注文コード
08618127
品番
ML-3300-24P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
極数・使用可能電線範囲
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
端子部にプリント基板保持の曲げ加工を施した取り付け金具を設けることにより、前工程を必要とせずハンダ作業の作業省力化が図れます。
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)、
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式
プリント基板
寸法A(mm)
65.1
結線方式
スクリューレス
極数
24P
寸法B(mm)
60.96
端子間ピッチ(mm)
5.08
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
仕様
本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm
2
(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
機構
チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG16)、撚線:0.2mm
2
〜1.25mm
2
(AWG24〜AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
8〜9
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)、プラスドライバー(軸径Φ6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可。(ボタンを指で押すことも可能です)
端子金具
PC端子
操作部色
GY(グレー)
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。