ML-4500-AP-2PB スクリューレス端子台 2ピース型 中継用・プリント基板用 ML-4500 サトーパーツ 08619694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-4500-AP-2PB スクリューレス端子台 2ピース型 中継用・プリント基板用 ML-4500 サトーパーツ 08619694 ML-4500-AP-2PB スクリューレス端子台 2ピース型 中継用・プリント基板用 ML-4500 サトーパーツ 08619694

スクリューレス端子台 2ピース型 中継用・プリント基板用 ML-4500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08619694 品番ML-4500-AP-2PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
本体:黒
ボタンカラー:ホワイト
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:ナイロン66(UL94V-0)
端子間ピッチ(mm)5.08 極数2 規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・C-UL規格・TUV規格(IEC61984) 定格DC300V-10A 寸法A(mm)26.62 耐電圧AC2000V(1分間) 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 寸法B(mm)12.42 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 接触抵抗(mΩ)30以下 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.6mm(AWG26〜AWG14)、撚線:0.2mm2〜2.0mm2(AWG24〜AWG14)素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08619694 ML-4500-AP-2PB 26894105 SL-4500-AP-2PB スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500 サトーパーツ スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500 サトーパーツ 1個 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする