サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用コネクタ
コンセント・コネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08627105
品番
CN-90-J-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
はんだ付け面には端子番号の表示があります
極数
3
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
P.P.S.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(初期値)
結合方式
ねじ
端子金具
はんだ付け用端子
ナット二面幅(mm)
18
色(本体)
黒
パネル取付方式
ナット締め付け
コンタクト形状
メス
耐電圧(V/min)
AC1000
結線方法
はんだ