CN-35 コンセント・コネクター 角型 サトーパーツ 08627412

CN-35 コンセント・コネクター 角型 サトーパーツ 08627412 CN-35 コンセント・コネクター 角型 サトーパーツ 08627412

コンセント・コネクター 角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08627412 品番CN-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
極数10P 定格3A 適合規格RoHS対応 耐電圧AC1000V(1分間) 材質(ケース)フェノール 材質(絶縁体)フェノール 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(初期値) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体) パネル取付方式ネジ止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする