CN-60-P-2P コンセント・コネクター 角型 サトーパーツ 08627473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CN-60-P-2P コンセント・コネクター 角型 サトーパーツ 08627473 CN-60-P-2P コンセント・コネクター 角型 サトーパーツ 08627473

コンセント・コネクター 角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08627473 品番CN-60-P-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
適合規格
PSEマーク品(認定機関名JET)
RoHS対応
極数2P 寸法A(mm)7 耐電圧AC1000V(1分間) 定格適合電線ビニルキャブタイヤコード(丸型VCTF) 0.75mm22芯 寸法D(mm)12 寸法B(mm)27 寸法C(mm)14 材質(ケース)ポリカーボネート 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする