AGPLSD3.6×165 AGパワーロングドリル NACHI(不二越) 08653127

AGPLSD3.6×165 AGパワーロングドリル NACHI(不二越) 08653127
AGPLSD3.6×165 AGパワーロングドリル NACHI(不二越) 08653127

AGパワーロングドリルAGPLSD3.6×165

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)3.6
3.6
3.4
3.5
3.7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.5
6.8
7.5
8.5
9.5
10
10.5
11.5
12.5
全長(mm)165
165
60
65
70
76
80
85
90
95
100
105
106
110
112
115
119
120
125
126
132
135
139
140
148
150
155
156
175
184
185
195
205
210
215
220
225
235
240
250
260
265
275
290
305
320
340
溝長(mm)115
115
37
41
45
50
53
56
59
60
62
65
66
69
70
73
75
78
80
82
85
87
90
91
95
97
100
102
105
109
120
121
125
128
134
135
140
145
150
155
160
165
175
180
185
190
200
210
220
235
内容量1本注文コード08653127品番AGPLSD3.6×165
参考基準価格(税別)¥5,970販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

生材から型鋼までの深穴加工に最適です。
L/D20までの深穴をノンステップで加工できます

ドリル径(Φmm)
3.6
溝長(mm)
115
全長(mm)
165
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
先端角(°)
118
表面処理
AG(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ
ドリルのシンニング形状
XH形シンニング
シャンク形状
ストレートシャンク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08652971
2017-02-08
用途: 細工への穴あけ
新啓織物 様

手軽に入手できて便利です。
他のドリルも検討中です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする