ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
90°ブランチユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
08680695
品番
AULY10
参考基準価格(税別)
¥715
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
90°ブランチユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L1(mm)
31.3
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
17.5
寸法L2(mm)
22.6
寸法W(mm)
17.5
寸法L3(mm)
40
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
31.3
寸法P3(mm)
18.4
寸法P4(mm)
17.5
チューブ挿入長さF(mm)
19
寸法L11(mm)
35