ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08680738
品番
EL5/16-PT3/8
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
形状
90°エルボ
質量(g)
28
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L1(mm)
20.6
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
12
ねじの種類
R
寸法D(mm)
15
寸法L2(mm)
31.2
寸法L3(mm)
29.9
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
38.5
寸法d1(mm)
9
適合チューブ外径(inch)
5/16
ねじサイズ
(T)R3/8
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
チューブ挿入長さF(mm)
16