ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08680747
品番
EL1/4-M5
参考基準価格(税別)
¥396
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
形状
90°エルボ
質量(g)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L1(mm)
18.1
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
4
ねじの種類
M
寸法D(mm)
13
寸法L2(mm)
22.7
寸法L3(mm)
24.6
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
29
寸法d1(mm)
2
適合チューブ外径(inch)
1/4
ねじサイズ
(T)M5×0.8
二面幅(H×Φ)(mm)
12.0×13.0
チューブ挿入長さF(mm)
15